Feinzahnknarre „Zyklop“ umschaltbar, 1/2 Zoll mit Schwenkkopf und Auswerfer

Artikel-Nr.: 640490
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtungswechsel über Umschaltscheibe
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Zähnezahl (Rastung) 72
Länge gesamt L 277 mm
mit Auswerfer ja
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3120-C
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/2 Zoll
Serie Zyklop
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Arbeitswinkel min. 5 Grad
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite 12,5 mm
Herstellerbezeichnung 8000 C
Farbe grün; schwarz
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Herstellernummer 05003600001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit definierten Einrastpositionen bei 0° (Verwendung wie ein Schraubendreher) und beidseitig bei 75° und 90°-Stellung. Arbeitswinkel 5°, mit Auswerfer und Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.