Tiheähampainen räikkä Zyklop, suunnanvaihdin, 1/2″ kallistuspää ja poistonuppi

Tuote nro.: 640490
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8000 C
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 277 mm
Hammasluku 72
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Valmistajan numero 05003600001

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Vapaasti käännettävä räikkäpää, määritellyt loksahdusasennot arvossa 0° (käyttö ruuvitaltan tapaan) ja molemmilla puolilla asennoissa 75° ja 90°. Työskentelykulma 5°, poistonuppi ja suunnanvaihdinkiekko.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.