Precisionsspärrskaft &Zyklop&, omställbar, 1/2″ med svänghuvud och utstötare

Article no.: 640490
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
65 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 8000 C
fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 277 mm
Antal tänder 72
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Manufacturer number 05003600001

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Fritt svängbar spärrnyckel med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°, med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.