Ráčna s jemným ozubením „Zyklop“ přepínatelná, 1/2 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem

Artiklové číslo: 640490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Změna směru otáčení Kroužek přepínače
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Počet zubů (aretace) 72
Celková délka L 277 mm
S vyhazovačem ano
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120-C
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/2 palce
Řada Zyklop
Provedení Kloub (otočný)
Pracovní úhel min. 5 stupně
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče 12,5 mm
Označení výrobce 8000 C
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Číslo výrobce 05003600001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Volně otočná hlava ráčny s definovanými polohami aretace při 0° (použití jako šroubovák) a oboustranně v poloze 75° a 90°. Pracovní úhel 5°, s vyhazovačem a kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.