10 HRC (średnica) Ind. Rockw. ISO 6508-2

Nr art.: 63DIA006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wgłębniki
Średnica 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63DIA006
Numer producenta 63DIA006
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wgłębniki diamentowe Mitutoyo do testowania twardości metodą Rockwella. Jako element łączący maszynę z materiałem, element wbijający musi charakteryzować się nienaganną jakością. Dlatego jest używane. Mitutoyo. Wyłącznie diamentowe wgłębniki od najbardziej doświadczonych dostawców. Ciała wbijające są produkowane w laboratoriach kalibracyjnych spełniających najwyższe standardy w... DAkkS. -kalibrowane przez jednostkę akredytacyjną, posiadające akredytację. ISO 17025 oraz powiązana z. PTB. Ciągły rozwój naszych partnerów w zakresie kalibracji gwarantuje niezrównany poziom jakości. Wkładki diamentowe Rockwell mają. DAkkS. - certyfikaty kalibracji. DIN EN ISO 6508-2 i/lub. ASTM E18. Opcjonalnie dostępny jest test funkcjonalny, który pozwala sprawdzić przydatność elementu wbijającego w odniesieniu do różnych głębokości wbicia przy różnych siłach próbnych. Uchwyty do wkładek kulistych są produkowane przez. Wyprodukowane przez firmę Mitutoyo i dostarczane bez certyfikatu kalibracji dla dołączonej kulki. Proszę zamówić osobno skalibrowaną kulkę. Testy funkcjonalne są dostępne na życzenie. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Standard akredytacji: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Biuro akredytacyjne: DAkkS
  • Poprzedni numer artykułu: 19BAA072MPA10
  • Wkładka pomiarowa ∅ mm: 10
  • Test działania: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Kalibracja: z
  • Kąt stożka °: 120°
  • Średnica kołnierza – mm: 13,5
  • Grubość kołnierza w mm: 3
  • Materiał: diament
  • Metoda: Rockwella
  • Długość użytkowa mm: 16
  • Asortyment produktów: HR-100
  • Asortyment produktów: HR-200
  • Asortyment produktów: HR-300
  • Asortyment produktów: HR-400
  • Asortyment produktów: HR-500
  • Asortyment produktów: HR-600
  • Asortyment produktów: AR-10, AR-20
  • Asortyment produktów: ARK
  • Długość chwytu: 11
  • promień wierzchołka: 0,2
  • Typ: -
  • Średnica wałka – mm: 6:34