10HRC Dia. Ind. Rockw. ISO 6508-2 LR100, con certificato DAkkS e test di funzionamento, tutte le macchine di prova Mitutoyo Rockwell

Codice art.: 63DIA006
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
Codice articolo 63DIA006
Codice del produttore 63DIA006
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Dentellatore Mitutoyo per la prova di durezza Rockwell. In quanto interfaccia tra macchina e materiale, il penetratore deve essere di qualità impeccabile. Per questo motivo utilizziamo. Mitutoyo. utilizza solo tacchette diamantate provenienti dai fornitori più esperti. I penetratori sono testati in laboratori di taratura con i più alti standard del settore. DAkkS. -Organismo di accreditamento, accreditato secondo. ISO 17025. e riconducibili alla. PTB. Il continuo sviluppo presso i nostri partner di calibrazione garantisce un livello di qualità insuperabile. I penetratori diamantati Rockwell hanno. DAkkS. -Certificati di calibrazione secondo. DIN EN ISO 6508-2. e/o. ASTM E18. In opzione, è disponibile un test funzionale che verifica l'applicabilità del penetratore a diverse profondità di penetrazione e a diverse forze di prova. I portadenti a sfera sono prodotti da. Mitutoyo. e vengono forniti senza il certificato di calibrazione della sfera incluso. Ordinare separatamente una sfera calibrata. I test funzionali sono disponibili su richiesta. Se non trovate quello che cercate, contattateci.

Proprietà:

  • Standard di accreditamento: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo di accreditamento: DAkkS
  • Vecchio numero di articolo: 19BAA072MPA10
  • Indentatore ∅ mm: 10
  • Test di funzionamento: Sì
  • Dimensioni: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Taratura: con
  • Angolo di conicità °: 120°
  • Collare ∅ mm: 13,5
  • Spessore del collare mm: 3
  • Materiale: Diamante
  • Metodo: Rockwell
  • Lunghezza effettiva mm: 16
  • Gamma di prodotti: HR-100
  • Gamma di prodotti: HR-200
  • Gamma di prodotti: HR-300
  • Gamma di prodotti: HR-400
  • Gamma di prodotti: HR-500
  • Gamma di prodotti: HR-600
  • Gamma di prodotti: AR-10, AR-20
  • Gamma di prodotti: ARC
  • Lunghezza codolo: 11
  • Raggio della punta: 0,2
  • Modello: -
  • Albero ∅ mm: 6:34