10HRC Dia. Ind. Rockw. ISO 6508-2 LR100, avec certificat DAkkS et test de fonctionnement, toutes les machines de test Mitutoyo Rockwell

Réf.: 63DIA006
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Type de produit Pénétrateur
Diamètre 10 mm

Identification et classification

Référence article 63DIA006
Réf. fabricant 63DIA006
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateur Mitutoyo pour le test de dureté Rockwell. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi on utilise . Mitutoyo. n'utilise que des pénétrateurs en diamant provenant des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont testés dans des laboratoires de calibrage répondant aux normes les plus élevées de la. DAkkS. -accrédité selon la norme. ISO 17025. et traçables par le. PTB (INSTITUT ALLEMAND DE MÉTROLOGIE). Le développement permanent de nos partenaires d'étalonnage garantit un niveau de qualité inégalé. Les corps annulaires en diamant Rockwell disposent de. DAkkS, l'organisme allemand de certification. -Certificats d'étalonnage selon. DIN EN ISO 6508-2. et/ou. ASTM E18. Un test de fonctionnement, qui vérifie l'applicabilité du pénétrateur par rapport à différentes profondeurs de pénétration et à différentes forces d'essai, est disponible en option. Les supports de pénétrateurs à billes sont fabriqués par. Mitutoyo. et sont livrés sans certificat d'étalonnage pour la bille incluse. Veuillez commander une bille calibrée séparément. Des tests de fonctionnement sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Norme d’accréditation: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organisme d’accréditation: DAkkS
  • Ancien numéro d’article: 19BAA072MPA10
  • Pénétrateur ∅ mm: 10
  • Test fonctionnel: Oui
  • Taille / dimension: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Etalonnage: à
  • Angle du cône °: 120°
  • Col-∅ mm: 13,5
  • Épaisseur du col mm: 3
  • Matériau: Diamant
  • Méthode: Rockwell
  • Longueur utile mm: 16
  • Gamme de produits: HR-100
  • Gamme de produits: HR-200
  • Gamme de produits: HR-300
  • Gamme de produits: HR-400
  • Gamme de produits: HR-500
  • Gamme de produits: HR-600
  • Gamme de produits: AR-10, AR-20
  • Gamme de produits: ARK
  • Longueur de queue: 11
  • Rayon de bec: 0,2
  • Type: -
  • Arbre-∅ mm: 6.34