10HRC Dia. Ind. Rockw. ISO 6508-2 LR100, s certifikatom DAkkS in preskusom delovanja, vsi stroji za preskušanje po Rockwellu Mitutoyo

Št. art.: 63DIA006
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
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Prodirajoče telo
Premer 10 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63DIA006
Številka proizvajalca 63DIA006
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Indentor Mitutoyo za testiranje trdote po Rockwellu. Kot vmesnik med strojem in materialom mora biti indentor brezhibne kakovosti. Zato uporabljamo. Mitutoyo. uporablja samo diamantne vtiskovalnike najbolj izkušenih dobaviteljev. Vtiskovalniki so preizkušeni v kalibracijskih laboratorijih z najvišjim standardom na področju. DAkkS. -akreditacijski organ, akreditiran v skladu z. ISO 17025. in sledljivi do. PTB. Stalni nadaljnji razvoj pri naših partnerjih za kalibracijo zagotavlja neprekosljivo raven kakovosti. Diamantni vtiskovalniki Rockwell imajo. DAkkS. -certifikati o kalibraciji v skladu z. DIN EN ISO 6508-2 in/ali. ASTM E18. Po želji je na voljo funkcionalni preskus, ki preverja uporabnost vtiskovalnika glede na različne globine vtiskovanja pri različnih preskusnih silah. Držala za kroglične vbode proizvajajo. Mitutoyo. in so dobavljeni brez priloženega certifikata o kalibraciji krogle. Kalibrirano kroglo naročite posebej. Funkcijski testi so na voljo na zahtevo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

  • Akreditacijski standard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organ za akreditacijo: DAkkS
  • Številka starega članka: 19BAA072MPA10
  • Indeter ∅ mm: 10
  • Test delovanja: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Kalibriranje: z
  • Kot stožca °: 120°
  • Ovratnik ∅ mm: 13,5
  • Debelina ovratnika mm: 3
  • Material: Diamant
  • Metoda: Rockwell
  • Učinkovita dolžina mm: 16
  • Ponudba izdelkov: HR-100
  • Ponudba izdelkov: HR-200
  • Ponudba izdelkov: HR-300
  • Ponudba izdelkov: HR-400
  • Ponudba izdelkov: HR-500
  • Ponudba izdelkov: HR-600
  • Ponudba izdelkov: AR-10, AR-20
  • Ponudba izdelkov: ARC
  • Dolžina držala: 11
  • Radij konice: 0,2
  • Tip: -
  • Gred ∅ mm: 6:34