10HRC sklíčko. Číslo UK Rockw. ISO 6508-2 LR100, s certifikátem DAkkS a funkčním testem, všechny testovací stroje Mitutoyo Rockwell

Artiklové číslo: 63DIA006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vnikací tělísko
Průměr 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63DIA006
Číslo výrobce 63DIA006
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo penetrační tělo pro testování tvrdosti Rockwell. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí mít vnikací tělísko dokonalou kvalitu. Proto se používá. Mitutoyo. Pouze těla pronikající diamantem od nejzkušenějších dodavatelů. Přístroj vnikací tělísko se používá v kalibračních laboratořích s nejvyšším standardem. DAkkS. -Akreditační orgán kalibrován, akreditován po. ISO 17025. a s touto sledovatelností. PTB. Neustálý další vývoj našich kalibračních partnerů zajišťuje nepřekonatelnou úroveň kvality. Rockwell Diamond penetrant těla mají. DAkkS. -Kalibrační certifikáty. DIN EN ISO 6508-2. a/nebo. ASTM E18. Jako volitelné vybavení je k dispozici funkční zkouška, která ověřuje použitelnost vstupu do různých hloubek průniku při různých zkušebních silách. Držáky těla pronikající kuličkou jsou od. Mitutoyo. A jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro míč obsažený. Kalibrovanou kouli objednávejte samostatně. Funkční testování je k dispozici v na poptávku. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Staré číslo článku: 19BAA072MPA10
  • Indentor ∅ mm: 10
  • Funkční test: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Kalibrace: s
  • Úhel zúžení °: 120°
  • Límec ∅ mm: 13,5
  • Tloušťka límce mm: 3
  • Materiál: diamant
  • Metoda: Rockwell
  • Efektivní délka mm: 16
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Délka stopky: 11
  • Poloměr špičky: 0,2
  • Typ: -
  • Hřídel ∅ mm: 6.34