10HRC Dia. Ind. Rockw. ISO 6508-2 LR100, med DAkkS-certifikat og funktionstest, alle Mitutoyo Rockwell-testmaskiner

Art.-nr.: 63DIA006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold enkelt del
Produkttype Indtryksenhed
Diameter 10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63DIA006
Producentnummer 63DIA006
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mitutoyo indtrænger til Rockwell-hårdhedsprøvning. Som grænseflade mellem maskine og materiale skal indtrækkeren være af upåklagelig kvalitet. Det er derfor, vi bruger. Mitutoyo. bruger kun diamantindtryk fra de mest erfarne leverandører. Indrykkere testes i kalibreringslaboratorier med den højeste standard i. DAkkS. -akkrediteringsorgan, akkrediteret i henhold til. ISO 17025. og kan spores til den. PTB. Kontinuerlig videreudvikling hos vores kalibreringspartnere sikrer et uovertruffent kvalitetsniveau. Rockwell-diamantindtrækkere har. DAkkS. -kalibreringscertifikater i henhold til. DIN EN ISO 6508-2. og/eller. ASTM E18. En funktionsprøvning, der verificerer indtryksværktøjets anvendelighed med hensyn til forskellige indtryksdybder ved forskellige prøvningskræfter, er valgfrit tilgængelig. Kugleindtrækningsholdere er fremstillet af. Mitutoyo. og leveres uden et kalibreringscertifikat for kuglen, der er inkluderet. Bestil venligst en kalibreret kugle separat. Funktionsprøver kan fås efter anmodning. Kontakt os venligst, hvis du ikke finder det, du søger.

Egenskab:

  • Akkrediteringsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkrediteringsorgan: DAkkS
  • Gammelt artikelnummer: 19BAA072MPA10
  • Indrykker ∅ mm: 10
  • Funktionstest: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Kalibrering: med
  • Konisk vinkel °: 120°
  • Krave ∅ mm: 13,5
  • Kravens tykkelse mm: 3
  • Materiale: Diamant
  • Metode: Rockwell
  • Effektiv længde mm: 16
  • Produktsortiment: HR-100
  • Produktsortiment: HR-200
  • Produktsortiment: HR-300
  • Produktsortiment: HR-400
  • Produktsortiment: HR-500
  • Produktsortiment: HR-600
  • Produktsortiment: AR-10, AR-20
  • Produktsortiment: ARC
  • Skaftlængde: 11
  • Spidsradius: 0,2
  • Type: -
  • Aksel ∅ mm: 6:34