10HRC Diámetro. Ind. Rockw. ISO 6508-2 LR100, con certificado DAkkS y prueba de funcionamiento, todas las máquinas de ensayo Mitutoyo Rockwell

Número de artículo: 63DIA006
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Tipo de producto Cuerpo de penetración
Diámetro 10 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 63DIA006
Número del fabricante 63DIA006
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Indentador Mitutoyo para ensayos de dureza Rockwell. Como interfaz entre la máquina y el material, el penetrador debe ser de una calidad impecable. Por eso lo utilizamos. Mitutoyo. sólo utiliza penetradores de diamante de los proveedores más experimentados. Los penetradores son probados en laboratorios de calibración con el más alto estándar en el. DAkkS. -organismo de acreditación, acreditado según. ISO 17025. y trazable a la. PTB. El continuo desarrollo de nuestros socios de calibración garantiza un nivel de calidad insuperable. Los penetradores de diamante Rockwell tienen. DAkkS. -Certificados de calibración según. DIN EN ISO 6508-2. y/o. ASTM E18. Opcionalmente, se puede realizar una prueba funcional que verifique la aplicabilidad del indentador con respecto a diferentes profundidades de indentación a diferentes fuerzas de prueba. Los soportes de los penetradores de bola son fabricados por. Mitutoyo. y se suministran sin certificado de calibración del balón incluido. Pida una bola calibrada por separado. Las pruebas funcionales están disponibles bajo petición. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Número de artículo antiguo: 19BAA072MPA10
  • Indentador ∅ mm: 10
  • Prueba de funcionamiento: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,15 X 0,105 X 0,025 M
  • Calibración: con
  • Ángulo del cono °: 120°
  • Cuello ∅ mm: 13,5
  • Espesor del collar mm: 3
  • Material: Diamante
  • Método: Rockwell
  • Longitud efectiva mm: 16
  • Gama de productos: HR-100
  • Gama de productos: HR-200
  • Gama de productos: HR-300
  • Gama de productos: HR-400
  • Gama de productos: HR-500
  • Gama de productos: HR-600
  • Gama de productos: AR-10, AR-20
  • Gama de productos: ARC
  • Longitud del mango: 11
  • Radio en punta: 0,2
  • Tipo: -
  • Eje ∅ mm: 6:34