Okrągła lampa LED TM-500

Nr art.: 63AAA001
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
Numer artykułu 63AAA001
Numer producenta 63AAA001
Numer L L40700 756
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Oświetlenie pierścieniowe LED
Oświetlenie pierścieniowe do mikroskopów TM

Oświetlenie pierścieniowe można wykorzystać do oświetlenia próbki od góry, zwiększenia ilości światła odbitego oraz do oglądania próbek, których nie da się obserwować w świetle przechodzącym. Model ten został zaprojektowany tak, aby można go było zamontować na obiektywach o średnicy do 45 mm. Średnica zewnętrzna wynosi 75 mm. Sterownik jest niezawodny i reguluje oświetlenie, oferując wiele korzyści: precyzyjną i powtarzalną regulację jasności, a także wizualne wskazanie aktualnego ustawienia oraz zapis ostatnio wybranego ustawienia. Dzięki automatycznemu trybowi czuwania oszczędza się energię potrzebną do zasilania oświetlenia LED, a zużycie energii zmniejsza się o 90%.

Cecha szcz.:

  • Uwagi:
  • funkcje: Oświetlenie pierścieniowe LED z kontrolerem do mikroskopów TM
  • Rozmiar / Wymiar: 0,26 X 0,192 X 0,065 M