{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de artículo | 63AAA001 | |
| Número del fabricante | 63AAA001 | |
| Número L | L40700 756 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Las luces de anillo se pueden utilizar para iluminar su muestra desde arriba, aumentar la cantidad de luz reflejada y ver muestras que no se pueden observar con la luz transmitida. Este modelo está diseñado para ser montado en lentes de hasta un diámetros de 45 mm. El diámetro exterior es de 75 mm. El controlador controla de forma fiable la iluminación y ofrece muchas ventajas: Brillo ajustable preciso y reproducible, así como retroalimentación visual de la configuración actual y el almacenamiento de la última configuración seleccionada. El modo de espera automático ahorra la iluminación led y reduce el consumo de energía en un 90%.