LED Ringlicht TM-500
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 63AAA001 | |
| Herstellernummer | 63AAA001 | |
| L-Nummer | L40700 756 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Ringlicht für TM-Mikroskope
Ringlichter können verwendet werden, um Ihre Probe von oben zu beleuchten, die Menge des reflektierten Lichts zu erhöhen und Proben zu betrachten, bei denen eine Beobachtung mit Durchlicht nicht möglich ist. Dieses Modell ist so konstruiert, dass es an Objektiven bis zu einem Durchmesser von 45 mm angebracht werden kann. Der Außendurchmesser beträgt 75 mm. Der Controller regelt zuverlässig die Beleuchtung und bietet viele Vorteile: eine präzise und reproduzierbar einstellbare Helligkeit sowie eine visuelle Rückmeldung der aktuellen Einstellung und Speicherung der zuletzt gewählten Einstellung. Mit dem automatischen Standby-Modus wird die LED-Beleuchtung geschont und der Energieverbrauch um 90 % reduziert.
Merkmal:
- Bemerkungen:
- Funktionen: LED-Ringlicht mit Controller für TM-Mikroskope
- Größe / Abmessung: 0,26 X 0,192 X 0,065 M

