Lumină inelară cu LED TM-500

Cod articol.: 63AAA001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 63AAA001
Număr producător 63AAA001
L-Număr L40700 756
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

LED
Ring Light Ring Light pentru microscoape TM

Inele pot fi utilizate pentru a ilumina proba de sus, pentru a crește cantitatea de lumină reflectată și pentru a vizualiza probele care nu pot fi observate cu lumina transmisă. Acest model este conceput pentru a fi montat pe obiective cu diametrul de până la 45 mm. Diametrul exterior este de 75 mm. Controlerul controlează în mod fiabil iluminatul și oferă multe avantaje: Luminozitate reglabilă precisă și reproductibilă, precum și feedback vizual al setării curente și al stocării ultimei setări selectate. Modul standby automat economisește iluminarea cu LED-uri și reduce consumul de energie cu 90%.

Caracteristică:

  • Observaţii:
  • Funcţii: Lumină inelară LED cu controler pentru microscoape TM
  • Mărime / Dimensiune: 0,26 X 0,192 X 0,065 M