• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Eclairage annulaire à LED TM-500

Réf.: 63AAA001

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 63AAA001
Réf. fabricant 63AAA001
Article hors catalogue L40700 756
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Éclairage
annulaire LED éclairage annulaire pour microscopes TM

les éclairages annulaires peuvent être utilisés pour éclairer votre échantillon par le dessus, augmenter la quantité de lumière réfléchie et visualiser des échantillons qui ne peuvent pas être observés avec la lumière transmise. Ce modèle est conçu pour être monté sur des objectifs jusqu'à un diamètres de 45 mm. Le diamètre extérieur est de 75 mm. Le contrôleur contrôle l'éclairage de manière fiable et offre de nombreux avantages : luminosité réglable précise et reproductible ainsi que retour visuel du réglage actuel et stockage du dernier réglage sélectionné. Le mode veille automatique économise l'éclairage LED et réduit la consommation d'énergie de 90 %.

Caractéristique(s):

  • Remarques:
  • Fonctions: Éclairage annulaire LED avec contrôleur pour microscopes TM
  • Taille / dimension: 0,26 X 0,192 X 0,065 M