Luce anulare a LED TM-500
Codice art.: 63AAA001
Codice materiale:
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino.
InfoDettagli prodotto
Identificazione e classificazione
| Codice articolo | 63AAA001 | |
| Codice del produttore | 63AAA001 | |
| Numero-L | L40700 756 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Descrizione
Descrizione:
Luce
ad anello a LED luce ad anello per microscopi TM
ad anello a LED luce ad anello per microscopi TM
le luci ad anello possono essere utilizzate per illuminare il campione dall'alto, aumentare la quantità di luce riflessa e visualizzare campioni che non possono essere osservati con la luce trasmessa. Questo modello è progettato per essere montato su obiettivi fino a un diametri di 45 mm. Il diametro esterno è di 75 mm. Il controller controlla l'illuminazione in modo affidabile e offre molti vantaggi: Luminosità regolabile precisa e riproducibile, nonché feedback visivo dell'impostazione corrente e memorizzazione dell'ultima impostazione selezionata. La modalità standby automatica consente di risparmiare l'illuminazione a LED e di ridurre il consumo energetico del 90%.
Proprietà:
- Note:
- Funzioni: Anello luminoso a LED con controller per microscopi TM
- Dimensioni: 0,26 X 0,192 X 0,065 M