LED kruhové světlo TM-500

Artiklové číslo: 63AAA001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 63AAA001
Číslo výrobce 63AAA001
L-číslo L40700 756
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:


Prstencové světlo LED pro mikroskopy TM

lze použít k osvětlení vzorku shora, zvýšení množství odraženého světla a zobrazení vzorků, které nelze pozorovat s vysílaným světlem. Tento model je určen pro montáž na objektivy do velikosti průměry 45 mm. Vnější průměr je 75 mm. Řídicí jednotka spolehlivě ovládá osvětlení a nabízí mnoho výhod: Přesný a reprodukovatelný nastavitelný jas, stejně jako vizuální zpětnou vazbu aktuálního nastavení a uložení posledního zvoleného nastavení. Automatický pohotovostní režim šetří LED osvětlení a snižuje spotřebu energie o 90 %.

Charakteristika:

  • Poznámky:
  • Funkce: LED prstencové osvětlení s ovladačem pro mikroskopy TM
  • Velikost / rozměr: 0,26 X 0,192 X 0,065 M