Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala, długość całkowita: 150

Nr art.: 632840 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 150 mm
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Numer producenta 632840 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z odpornym na uderzenia chwytem z tworzywa sztucznego.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.