Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 17-elem., Typ: 6

Nr art.: 630168 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 17 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig, Typ: 6
Liczba narzędzi 17
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Przetyczka; Uchwyt; Przedłużka; przegub Cardana; Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Numer producenta 630168 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150
przedłużki: 1 szt. nr 632420, rozm. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS