Steckgriff, 1/4 Zoll, ganze Länge: 150

Artikel-Nr.: 632840 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz; silber
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3122
Länge gesamt L 150 mm
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Herstellernummer 632840 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlagfestem Kunststoffheft.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-E 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.