{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba elementów | 35 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 357 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment mit langen Einsätzen, 1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: 6 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka; Uchwyt | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630308 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406230890 | |
| Numer producenta | 630308 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |