Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola, ukupna duljina: 150

Artikl br.: 632840 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.662 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja crno; srebrna
Izvedba ravno
Postupak izrade kovano
Udubljenje za dršku ergonomsko; protuklizno
Vrsta drške standardna ručka
Veličina pogona, prihvat bitova 1/4 cola
Vrsta proizvoda nasadni ključevi
Materijal krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Norma DIN 3122
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura ne
Pogon ručka
Prigon prihvat bitova
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Broj proizvođača 632840 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S drškom otpornom na udarce.
Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Standard:

DIN 3122-E 6,3
Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu