Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 1/4 cala

Nr art.: 632600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 77 mm
kąt roboczy 0 stopni
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 632600
EAN / GTIN 4045197238405

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do pracy w trudno dostępnych miejscach. Luz 0°. Z 4-kątem przetykowym zabezpieczonym przed zgubieniem, do dokręcania w prawo i w lewo.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.