Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19 elem., Typ: 12

Nr art.: 633916 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 19 szt.
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 322 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12
Liczba narzędzi 19
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 8 mm; 9 mm
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633916 12
EAN / GTIN 4018754260751
Numer producenta 96024132
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12- kątnymi nr 637000.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700
Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240
Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200
Grzechotka: 1 szt. nr 635000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS