• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Terkšlė su įstatomu keturbriauniu ir trumpa rankena, 1/4″

Prekės Nr.: 632600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, Vidinis kvadratas 1/4 colio
Darbinis kampas min. 0 laipsniai
Darbinis kampas maks. 0 laipsniai
Dydis Pavara 1/4 colio
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenos tipas standartinė rankena
Visas ilgis 77 mm
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Sukimosi kryptis keitimas įstatomas keturbriaunis
Pavara išorinis kvadratas; išorinis kvadratas; rankena
Perdava Vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3120-A
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Gamintojo numeris 632600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Material selection and special forging method guarantee optimal functioning and long life.

Application:

Ideal for working in restricted places. Working arc 0°. With captive push-through square for reversible right and left-hand action.

Standard:

Sturdy all-steel ratchet in short slim design Particularly suitable for use in restricted spaces. With ergonomic finger supports at the end of the handle. 15° offset.

Suitable for:

Manual use.