• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prostrčná ráčna s krátkou rukojetí, 1/4 palce

Artiklové číslo: 632600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 77 mm
Pracovní úhel 0 stupeň
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Číslo výrobce 632600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Použití:

Ideální pro práce na zúžených místech. Úhel uchopení 0°. S neztratitelným průvlečným 4-hranem pro pravé a levé utahování.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.