• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Clichet de introdus cu mâner scurt, 1/4 inch

Cod articol.: 632600
Reducere
28,73 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime antrenare, Locaş pătrat 1/4 inch
Unghi de lucru min. 0 grad
Unghi de lucru max. 0 grad
Dimensiune motor 1/4 inch
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea totală 77 mm
Culoarea argintiu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Capăt pătrat culisant
Acţionare Pătrat exterior; Pătrat exterior; Mâner
Portanţă Locaş pătrat
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120; DIN 3120-A
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Număr producător 632600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrul în spaţii înguste. Rază de lucru la 0°. Cu capăt pătrat nedetaşabil culisant pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.