• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Cliquet réversible avec manche court, 1/4″

Réf.: 632600
Remise
26,94 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 77 mm
Angle de reprise 0 degré
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Réf. fabricant 632600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Utilisation:

Idéal pour travailler dans des endroits confinés. Angle de reprise à 0°. Avec carré traversant solidaire pour serrage à droite et à gauche.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.