Vändbart spärrskaft med kort handtag, 1/4″ HOLEX

Article no.: 632600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
804 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 77 mm
Arbetsvinkel 0 grad
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632600
EAN / GTIN 4045197238405

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Användningsdata:

Idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Omtagsvinkel 0°. Med förankrad, förskjutbar fyrkant för höger- och vänstergång.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.