{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 50 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 50 mm | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Seria | Nova | |
| Oznaczenie producenta | HSS Nova Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar calowy | |
| Wielkość uchwytu, imperialna | 3/4 cal | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Wymiar powierzchni mocowania S | 19,05 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
| Numer artykułu | 63134500052 | |
| EAN / GTIN | 4014586615998 | |
| Numer producenta | 63134500052 | |
| Numer L | L00010 3703 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |