{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 44 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Seria | Nova | |
| Oznaczenie producenta | HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
| Numer artykułu | 63133439051 | |
| EAN / GTIN | 4014586615394 | |
| Numer producenta | 63133439051 | |
| Numer L | L00010 1813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |