Wiertło rdzeniowe HSS Nova 25 z uchwytem QuickIN

Nr art.: 63133449051
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Min. średnica skrawania Dc min. 45 mm
Długość użytkowa L1 25 mm
Seria Nova
Oznaczenie producenta HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Nazwa produktu (typ) H
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63133449051
EAN / GTIN 4014586615479
Numer producenta 63133449051
Numer L L00010 1814
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Wiertło rdzeniowe HSS Nova 25 z uchwytem QuickIN
  • Wysoka żywotność. Wymiary metryczne, głębokość skrawania 25 mm

Cecha szcz.:

  • głębokość wiercenia 25 mm
  • Ø wiertła 45 mm