Wiertło rdzeniowe HSS Nova 50 z uchwytem QuickIN

Nr art.: 63133459052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Min. średnica skrawania Dc min. 46 mm
Długość użytkowa L1 50 mm
Seria Nova
Oznaczenie producenta HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Nazwa produktu (typ) H
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63133459052
EAN / GTIN 4014586615622
Numer producenta 63133459052
Numer L L00010 2581
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Wiertło rdzeniowe HSS Nova 50 z uchwytem QuickIN
  • Wysoka żywotność. Wymiary metryczne, głębokość skrawania 50 mm

Cecha szcz.:

  • głębokość wiercenia 50 mm
  • Ø wiertła 46 mm