HSS Nova 50 core bit with QuickIN holder

Nr art.: 63133469052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Nova
Oznaczenie producenta HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Min. średnica skrawania Dc min. 47 mm
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Długość użytkowa L1 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63133469052
EAN / GTIN 4014586615721
Numer producenta 63133469052
Numer L L00010 2221
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HSS Nova 50 core bit with QuickIN holder
  • Industrial standard. Metric dimensions, cutting depth 50 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 50 mm
  • Bore Ø 47 mm

Z tej samej serii "Nova" Zobacz wszystkie