{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Nova | |
| Označení výrobce | HSS Nova Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | Rozměry v palcích | |
| Velikost upínače, imperiální | 3/4 palec | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozměr upínacích ploch S | 19,05 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 50 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 50 mm | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Jádrový vrták |
| Katalogové číslo | 63134500052 | |
| EAN / GTIN | 4014586615998 | |
| Číslo výrobce | 63134500052 | |
| L-číslo | L00010 3703 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |