HSS Nova 50 core bit with 3/4 in Weldon holder

Nr art.: 63134520052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Min. średnica skrawania Dc min. 52 mm
Długość użytkowa L1 50 mm
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Seria Nova
Oznaczenie producenta HSS Nova Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 3/4 cal
Sposób mocowania Czop
Wymiar powierzchni mocowania S 19,05 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63134520052
EAN / GTIN 4014586616094
Numer producenta 63134520052
Numer L L00010 4119
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HSS Nova 50 core bit with 3/4 in Weldon holder
  • Industrial standard. Metric dimensions, cutting depth 50 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 50 mm
  • Bore Ø 52 mm

Z tej samej serii "Nova" Zobacz wszystkie