{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Liczba elementów | 23 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 127 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba narzędzi | 23 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630355 23 | |
| EAN / GTIN | 4069515062121 | |
| Numer producenta | 630355 23 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |