Set de cheie tubulară, Low Profile, Număr de piese: 23

Cod articol.: 630355 23
Reducere
108,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 23 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 127 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile
Culoarea negru
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630355 23
EAN / GTIN 4069515062121
Număr producător 630355 23
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Avantaj:

  • Datorită înălţimii constructive reduse, se recomandă în special pentru condiţiile de lucru în spaţiu restrâns.
  • Economie de spaţiu cu până la 50% comparativ cu produsele tradiţionale.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8, pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M2 − M5, pentru Torx® interior cu filet M3 − M7, pentru și șuruburi cu fante filet M3.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
BIȚI Pozidriv 1/4 inch C 6,3: 2 buc. similare cu cod 675320 ref. 1/25; 2/25
BIȚI cu fantă 1/4 inch C 6,3: 1 buc. similar cu cod 675250 ref. 5,5×0,8
BIŢI 1/4 inch pentru Torx® C 6,3: 5 buc. similare cu cod 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Adaptor pentru biţi 1/4 inch: 1 buc. cu suport pentru biţi 1/4 inch
Clichet: 1 buc. Cod 630357
Păstrare în: Cutie din plastic ABS