Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile, Anzahl Teile: 23

Artikel-Nr.: 630355 23
Rabatt
119,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
606 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung
Koffer
Anzahl Teile
23 St.
Abtrieb
für Außen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Pozidriv (PZ); für Schlitz
Länge gesamt L
127 mm
Norm
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Herstellerbezeichnung
Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile
Anzahl Werkzeuge
23
Größe Antrieb, Innenvierkant
1/4 Zoll
Farbe
schwarz
Produktart
Steckschlüssel
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
ja
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630355 23
EAN / GTIN 4069515062121
Herstellernummer 630355 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Vorteil:

  • Durch die geringe Bauhöhe besonders für enge Arbeitssituationen geeignet.
  • bis zu 50% Platzeinsparung gegenüber herkömmlichen Produkten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8, für Pozidriv-Schrauben mit Gewinde M2 – M5, für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 – M7 und Schlitzschrauben mit Gewinde M3.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
1/4 Zoll Pozidriv-BITS C 6,3: 2 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
1/4 Zoll Schlitz-BITS C 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675250 Gr 5,5×0,8
1/4 Zoll BITS für Torx® C 6,3: 5 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
1/4 Zoll Verbindungsstück für Bits: 1 St. mit Bitaufnahme 1/4 Zoll
Knarre: 1 St. Nr. 630357
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox