Sada nástrčných klíčů, Low Profile, Počet dílů: 23

Artiklové číslo: 630355 23
Sleva
2 734,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Počet přepážek 23 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché
Celková délka L 127 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile
Barva Černá
Počet kusů nářadí 23
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630355 23
EAN / GTIN 4069515062121
Číslo výrobce 630355 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Výhoda:

  • Díky malé konstrukční výšce vhodné obzvláště pro úzké pracovní prostory.
  • Úspora prostoru až 50% oproti běžným výrobkům.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8, pro šrouby Pozidriv se závitem M2 − M5, pro šrouby v provedení vnitřní Torx® se závitem M3 − M7 a pro šrouby s drážkou se závitem M3.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 13 ks vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
BITY 1/4 palce pro šrouby Pozidriv C 6,3: 2 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25
BIT na šourby s drážkou 1/4 palce C 6,3: 1 ks podobné č. 675250 vel. 5,5×0,8
BITY 1/4 palce pro šrouby Torx® C 6,3: 5 ks podobné č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojovací kus pro bity 1/4 palce: 1 ks s upínáním bitů 1/4 palce
Ráčna: 1 ks č. 630357
Uložení v: ABS plastový box