Coffret de douilles, Low Profile, Nombre de pièces: 23

Réf.: 630355 23
Remise
119,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises en plastique
Nombre de pièces 23 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis TORX® femelles; pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente
Longueur totale L 127 mm
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile
Couleur noir
Nombre d’outils 23
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Type de produit clé à douilles
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 630355 23
EAN / GTIN 4069515062121
Réf. fabricant 630355 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Avantage(s):

  • Particulièrement adapté aux endroits exigus grâce à la faible hauteur.
  • Gain de place jusqu'à 50% par rapport aux produits classiques.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8, pour vis Pozidriv avec filetage M2 − M5, pour vis Torx® femelles avec filetage M3 − M7 et vis à fente avec filetage M3.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Embouts Pozidriv 1/4 pouce C 6,3: 2 de chaque similaire 675320 réf. 1/25; 2/25
Embouts pour vis à fente 1/4 pouce C 6,3: 1 pièce similaire 675250 réf. 5,5×0,8
Embouts pour vis Torx® 1/4 pouce C 6,3: 5 de chaque similaire 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Pièce intermédiaire 1/4 pouce pour embouts: 1 pièce avec porte-embouts 1/4 pouce
Cliquet: 1 pièce 630357
Présentation dans: Coffret en plastique ABS