Surtido de llaves de vaso, perfil bajo, Número de piezas: 23

Número de artículo: 630355 23
Descuento
120,46 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
248 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas 23 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Longitud total L 127 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile
Color negro
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630355 23
EAN / GTIN 4069515062121
Número del fabricante 630355 23
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Ventaja:

  • Gracias a la altura de construcción reducida, especialmente apto para situaciones de trabajo en espacios restringidos.
  • Ahorra hasta un 50 % de espacio en comparación con productos convencionales.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 - M8, para tornillos Pozidriv con rosca M2 - M5, para tornillos Torx® interiores con rosca M3 - M7 y tornillos de ranura con rosca M3.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
PUNTAS Pozidriv de 1/4 pulgadas C 6,3: 2 ud. similar a n.º 675320 tam. 1/25; 2/25
PUNTAS ranuradas de 1/4 pulgadas C 6,3: 1 ud. similar a n.º 675250 tam. 5,5×0,8
PUNTAS para Torx® de 1/4 pulgadas C 6,3: 5 ud. similar a n.° 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Pieza de unión 1/4 pulgada para puntas: 1 ud. con asiento para puntas 1/4 pulgada
Carraca: 1 ud. n.° 630357
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS