Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar 38

Art-nr: 630345 38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 5-13
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-8
  • Material: Chrome-Alloy-Steel

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 38
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-8 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Material Chrome-Alloy-Steel
förpackning ABS-plastlåda
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar; Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för Phillips; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Yta förkromad (flagningssäkert)
med QuickRelease Ja
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630345 38
EAN/GTIN 4018754323241
Tillverkarens nummer 96010120

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2,5 – M8. För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M8. För insexskruvar med gänga M4 − M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5−M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för 12-kant: 10 st nr 630950 storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Hylsnyckelinsatser för utvändiga Torx®: 6 st nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10
Skruvmejselhylsor för Phillips: PH1; PH2
Skruvdragarinsatser för invändig sexkant: 5 st nr 631710 storlek 3; 4; 5; 6; 8
Skruvmejselhylsor för invändig Torx®: 9 st nr 631801 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
t-handtag QR: 1 st nr 633050 storlek 116
skafthandtag QR: 1 st nr 632950 storlek 150
förlängare QR: 2 st nr 632545 storlek 50; 150
universalknut QR: 1 st nr 633550 storlek 1/4
spärrskaft QR: 1 st nr 632355 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar