Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna 38

Št. art.: 630345 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 5-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-8
  • Material: Chrome-Alloy-Steel

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 38
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-8 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Material Chrome-Alloy-Steel
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ; Nasadni ključ Torx®; Izvijač za profil Phillips; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Površina kromirane (površina se ne lušči)
s QuickRelease Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630345 38
EAN/GTIN 4018754323241
Številka proizvajalca 96010120

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2,5 – M8. Za zunanji Torx® z navojem M3–M8. Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8. Za notranji Torx® z navojem M2,5−M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

Nasadni ključi na 12-kotnik: 10 kosov, art. 630950 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadni ključi za zunanji Torx®: 6 kosov, art. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Vijačni nastavki za profil Phillips: PH1; PH2
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 5 kosov, art. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-ročaj QR: 1 kos, art. 633050 vel. 116
Natični ročaj QR: 1 kos, art. 632950 vel. 150
Podaljški QR: 2 kosa, art. 632545 vel. 50; 150
Kardanski zglob QR: 1 kos art. 633550 vel. 1/4
Raglja QR: 1 kos art. 632355 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli