Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 38 dele 38

Art.-nr.: 630345 38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8
  • Materiale: Chrome-Alloy-Steel

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 38
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 227 mm
Bredde 131 mm
Højde 57 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Skruetrækker til Phillips; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
med QuickRelease ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630345 38
EAN/GTIN 4018754323241
Producentnummer 96010120

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 − M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 − M8. Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til 12-kant: 10 stk. nr. 630950 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Skruetrækkerbits til Phillips: PH1; PH2
Skruetrækkerindsatser til indvendig sekskant: 5 stk. nr. 631710 str. 3; 4; 5; 6; 8
Skruetrækkerbits til indvendig Torx®: 9 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-nøgle QR: 1 stk. nr. 633050 str. 116
Greb QR: 1 stk. nr. 632950 str. 150
Forlængelser QR: 2 stk. nr. 632545 str. 50; 150
Kardanled QR: 1 stk. nr. 633550 str. 1/4
Skralde QR: 1 stk. nr. 632355 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele