Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc., Tip: 38

Cod articol.: 630345 38
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 38 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Cutie din plastic
Portanţă Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 227 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig
Culoarea verde; negru
Număr de unelte 38
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Quick Release
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular
Suprafaţă cromate cu nichel
Set da
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Număr producător 96010120
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:


Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2,5 − M8. Pentru Torx® exterior cu filet M3 − M8. Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8. Pentru Torx® interior cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel aliat cu crom, protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Biţi dodecagonali pentru cheie tubulară: 10 buc. Cod 630950 Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi pentru cheie tubulară pentru Torx® exterior: 6 buc. Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Biţi de şurubelniţă pentru Phillips: PH1; PH2
Biţi pentru şurubelniţă pentru locaş hexagonal: 5 buc. Cod 631710 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Biţi de şurubelniţă pentru Torx® interior: 9 buc. Cod 631801 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mâner tip T QR: 1 buc. Cod 633050 Ref. 116
Mâner tubular QR: 1 buc. Cod 632950 Ref. 150
Prelungitoare QR: 2 buc. Cod 632545 Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică QR: 1 buc. Cod 633550 Ref. 1/4
Clichet QR: 1 buc. Cod 632355 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS