Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne 38

Č. pol.: 630345 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 5-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8
  • Materiál: chróm-legovaná oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 38
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 5-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiál chróm-legovaná oceľ
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; Skrutkovač na skrutky Phillips; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
s QuickRelease Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630345 38
EAN/GTIN 4018754323241
Číslo výrobcu 96010120

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2,5 − M8. Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 − M8. Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M8. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

Násadce nástrčných kľúčov pre 12-hran: 10 ks č. 630950 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nástrčné hlavice na vonkajšie Torx®: 6 ks č. 631500 veľ. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Násadce skrutkovačov pre Phillips: PH1; PH2
Zástrčné hlavice na vnútorný šesťhran: 5 ks č. 631710 veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Zástrčné hlavice na vnútorné Torx®: 9 ks č. 631801 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Priečna rukoväť QR: 1 ks č. 633050 veľ. 116
Nástrčná rukoväť QR: 1 ks č. 632950 veľ. 150
Predĺženia QR: 2 ks č. 632545 veľ. 50; 150
Kardanový kĺb QR: 1 ks č. 633550 veľ. 1/4
Račňa QR: 1 ks č. 632355 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely