Przedłużka, 1/4 cala QuickRelease, długość całkowita: 50mm

Nr art.: 632545 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 50 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3123
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632545 50
EAN / GTIN 4018754141210
Numer producenta 11011001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Dobór materiału i specjalna technologia odkuwania gwarantują uzyskanie optymalnych czopów czworokątnych wg DIN3120 A 6,3 z kulką osadzoną na sprężynie, gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

DIN 3123-B 6,3.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.