• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 17-elem., Typ: 6

Nr art.: 630168 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 445 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 17 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 17
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-13 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 257 mm
szerokość 149 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Numer producenta 630168 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150
przedłużki: 1 szt. nr 632420, rozm. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS